A 30 perces tűzállóságot biztosító vonzó, kéttónusú sárga szekrény melamingyanta testtel és égésgátló speciális lemezekkel, valamint texturált, tartós porszórt bevonattal borított acél ajtófronttal rendelkezik. Tűz esetén a duzzadó csíkok kitágulnak és hermetikusan lezárják az összes rést, hogy csökkentsék a hő bejutását a szekrénybe, így 30 perces tartalomvédelmet és meghosszabbított evakuálási időt biztosítanak. Önzáró stílusú ajtók hidraulikus ajtócsukóval és integrált ajtónyitás-gátló rendszerrel, amely addig tartja nyitva őket, amíg kissé ki nem tolják a tartási helyzetből. Tűz esetén a beépített olvadó összekötő rendszer kiold, lehetővé téve az ajtók automatikus bezárását 118 °F (47 °C) hőmérsékleten. A porszórt bevonatú acélpolcok 1-1/4 hüvelykes (32 mm) lépésekben állíthatók, és teherbírásuk 165 kg (75 font). Az 1 hüvelyk (30 mm) magas párkányú polcok megakadályozzák, hogy a kis tárolóedények könnyen lecsúszjanak. A levehető perforált betéttel ellátott eltávolítható fenékteknő 3 oldalú ajakos tömítéssel rendelkezik, amely biztosítja, hogy a szivárgások és a polcokról kiömlött anyagok a 3 hüvelykes (76 mm-es) olajteknő alján felfogják, tisztán és szárazon tartva az aknában tárolt tartályokat. Haz-Alert? a fényvisszaverő háromnyelvű figyelmeztető címkék jól láthatóak tűz esetén vagy áramszünet esetén, ha zseblámpával világítanak. Az ajtó(k) független hengerzára további biztonságot nyújt. A szekrények emellett állítható szintező lábakkal, integrált szállítóaljzattal is rendelkeznek a könnyű áthelyezés érdekében (az alapburkolat opcionális), valamint az EN 14470-1 szerinti kötelező szellőzőnyílásokkal. A légtelenítő pillangószelep tűz esetén 158 °C (70 °F) hőmérsékleten biztonságosan zár. A szellőzőnyílások közé tartozik a lángfogók és az FM jóváhagyáshoz szükséges kupakok. A független tűzvizsgálatnak és az FM jóváhagyások által jóváhagyottnak, valamint az MPA Dresden által teszteltnek és GS-tanúsítvánnyal rendelkező szekrények megfelelnek az EN 14470-1 / EN 14727 szabványnak, és megfelelnek az NFPA 30, NFPA 1 és OSHA szabványoknak.
Jellemzők:
- Biztonságosan tárolja és különítse el a gyúlékony anyagokat
- 30 perc rendkívüli tűzállóság
- Önzáró ajtó beépített ajtónyitás-gátló rendszerrel
- EN, OSHA és NFPA kompatibilis; FM-jóváhagyással