JUSTRITE 14586 Plastic Safety Can With Stainless Steel Piston Pump, 5 Gallon, Red | CH6GCE

JUSTRITE 14586 Műanyag biztonsági kanna rozsdamentes acél dugattyús szivattyúval, 5 gallon, piros

Raktáron
Tétel: CH6GCE Típus: 14586

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,156.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági ártalmatlanítás
Művelet típusaKézikönyv
Kapacitás5 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 1
Lángfogó anyagRozsdamentes acél
Lángfogó mérete0.5 "
Magasság25 "
TartalmazzaBiztonsági doboz SS pumpával
AnyagRozsdamentes acél, polipropilén
Max. A környezet hőmérséklete.140 fok. F
Max. Viszkozitás90 tömeg
Száj Dia.0.5 "
Dia kívül.13.5 "
típusDugattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4

Termék részletek:

The Justrite safety can pump with 5 gallon plastic safety can offers an all-in-one storage and dispensing solution for flammable or combustible liquids. The Type I, FM-approved polyethylene safety can is fitted with a stainless steel pump that dispensing at the point of use. The wide filling spout makes it easy to receive liquids from bulk containers and includes a self-closing cap to provide pressure relief in the event of a fire. The attached, manually operated piston safety pump delivers up to 3.5 oz. per stroke. It features a vacuum-relief valve that allows liquids to flow smoothly in a controlled and safe manner. The pump can be used with up to 90 weight oil viscosity at 70F. The pump can be used with up to 90 weight oil viscosity 70F. Its body is constructed of stainless steel with PTFE seals, offering superior chemical resistance and a long life. A flash arrestor keeps contents safe from external flame flashbacks. Justrite's unique, conductive carbon insert within the container allows for proper grounding with only one connection point for proper static control. The Justrite safety pump with safety can is uniquely ideal for dispensing and transferring Class 1B and Class 1C alcohol based hand sanitizers.

Jellemzők:

  • FM jóváhagyva
  • Stainless Pump
  • Can dispense Alcohol based Hand Sanitizer
  • Self-closing vented filling spout

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 14586 Műanyag biztonsági kanna rozsdamentes acél dugattyús szivattyúval, 5 gallon, piros
€1,156.76 /Mértékegység