Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 12811 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 5 literes, 83 mm-es kupak, 7 port, HDPE | CD8DJN

JUSTRITE 12811 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 5 literes, 83 mm-es kupak, 7 port, HDPE

Raktáron
Tétel: CD8DJN Típus: 12811
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
€638.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBallon
Sapka mérete83mm
Kapacitás1.3 gal.
Magasság18.75 "
Hossz8.7 "
AnyagHDPE
Portok száma3
Cső kívül Dia.0.125 "
Szélesség5.2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országUS

Termék részletek:

Az egy vagy több HPLC-gép hulladékának összegyűjtésére tervezett VaporTrap rendszerek szén-elszívó szűrőket tartalmaznak, amelyek felfogják az oldószerekből kibocsátott potenciálisan káros gőzöket, megvédve a dolgozókat a veszélyes füstök belélegzésétől. A zárt, szivárgásmentes rendszer kialakítása segít a kiömlések kiküszöbölésében, és hatékony módot biztosít az illékony szerves vegyületek hulladékainak ártalmatlanítására. Az acetál homopolimer adapterrel ellátott polipropilén kupak a csőcsatlakozások széles skáláját kínálja, tömlőfejes csatlakozókkal és anélkül, valamint vegyszerálló, EPDM tömítést és további dugókat tartalmaz a nem használt nyílások tömítésére. Az ergonómikusan kialakított HDPE-karosszéria nagy felső fogantyúkkal rendelkezik a teljes kézfogás érdekében, tiszta beosztási jelekkel, 5%-os pontossággal, és kiváló kémiai kompatibilitást biztosít az agresszív oldószerekkel szemben. A mellékelt 90 fokos szűrőadapter alacsony profilt biztosít a szénszűrő számára, hogy optimális rendszertárolást biztosítson a padon vagy az alatt. Minden rendszer tartalmaz egy HDPE tartályt, két 83 mm-es kupakot (az egyik portos adapterrel a hulladékgyűjtéshez, egy pedig zárt a biztonságos szállításhoz), különböző csatlakozókat a hulladékcsövekhez, egy portot a szén-elszívó szűrőhöz, egy szén-elszívó szűrőt, egy egyenes adaptert és egy 90 fokos adapter a szűrőhöz, csőszerelvényekhez, tömítéshez és dugókhoz a nem használt portokhoz. Az opcionális szűrőcsere-jelző segítségével könnyen látható, ha a szűrő telített és cserét igényel. Megjegyzés: A magasság tartalmazza a vízszintes helyzetben lévő szűrőt.

Jellemzők:

  • A szénszűrő megakadályozza, hogy az illékony szerves vegyületek gőzei a levegőbe kerüljenek
  • A csőszerelvények rögzítik a hulladékcsöveket a tartályhoz, így zárt rendszert biztosítanak, amely megakadályozza a szivárgást vagy kiömlést
  • A kétrészes kupak kialakítása szükségtelenné teszi a csöveket az adapterről leválasztani a zárt kupak felszereléséhez
  • A nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készült tartály négyszögletes, ergonomikus kialakítással rendelkezik, így értékes helyet takarít meg a padban

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
JUSTRITE 12800 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 4 literes, 83 mm-es kupak, 6 port, HDPE | CD8DJB 128001.1 gal.€696.23
JUSTRITE 12801 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 5 literes, 83 mm-es kupak, 6 port, HDPE | CD8DJC 128011.3 gal.€633.77
JUSTRITE 12802 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 10 literes, 83 mm-es kupak, 6 port, HDPE | CD8DJD 128022.6 gal.€705.28
JUSTRITE 12803 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 20L, 83mm sapka, 6 port, HDPE | CD8DJE 128035.3 gal.€851.24
JUSTRITE 12804 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 20 literes, 83 mm-es kupak, 6 port, HDPE | CD8DJF 128045.3 gal.€764.05
JUSTRITE 12805 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 4 literes, 83 mm-es kupak, 6 port, HDPE | CD8DJG 128051.1 gal.€603.26
JUSTRITE 12806 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 5 literes, 83 mm-es kupak, 7 port, HDPE | CD8DJH 128061.3 gal.€638.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 12811 Carboy szűrőkészlettel, 1/8 hüvelykes cső, 5 literes, 83 mm-es kupak, 7 port, HDPE
€638.53 /Mértékegység