Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ Z9937SS Süllyesztett alátét 0.281 Id x 1 1/2 Inch Od | AA9ZED 1JYH3

APPROVED VENDOR Z9937SS süllyesztett alátét 0.281 Id x 1 1/2 Inch Od

Raktáron
Tétel: AA9ZED Típus: Z9937SSKereszthivatkozás: 1JYH3
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
€53.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztett alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.9 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.1.5 "
Rockwell KeménységB85-tól C95-ig
Vastagság9 / 32 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.010 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR Z9937SS süllyesztett alátét 0.281 Id x 1 1/2 Inch Od
€53.92 /Mértékegység