Az acetál homopolimer adapterrel ellátott polipropilén kupak a csőcsatlakozások széles skáláját kínálja, tömlőfejes csatlakozókkal és anélkül, valamint vegyszerálló, EPDM tömítést és további dugókat tartalmaz a nem használt nyílások tömítésére. Az ergonómikusan kialakított HDPE-karosszéria nagy felső fogantyúkkal rendelkezik a teljes kézfogás érdekében, tiszta beosztási jelekkel, 5%-os pontossággal, és kiváló kémiai kompatibilitást biztosít az agresszív oldószerekkel szemben. A mellékelt 90 fokos szűrőadapter alacsony profilt biztosít a szénszűrő számára, hogy optimális rendszertárolást biztosítson a padon vagy az alatt. Minden rendszer tartalmaz egy HDPE tartályt, két 83 mm-es kupakot (az egyik portos adapterrel a hulladékgyűjtéshez, egy pedig zárt a biztonságos szállításhoz), különböző csatlakozókat a hulladékcsövekhez, egy portot a szén-elszívó szűrőhöz, egy szén-elszívó szűrőt, egy egyenes adaptert és egy 90 fokos adapter a szűrőhöz, csőszerelvényekhez, tömítéshez és dugókhoz a nem használt portokhoz. Az opcionális szűrőcsere-jelző segítségével könnyen látható, ha a szűrő telített és cserét igényel. Megjegyzés: A magasság tartalmazza a vízszintes helyzetben lévő szűrőt.
Jellemzők:
- A szénszűrő megakadályozza, hogy az illékony szerves vegyületek gőzei a levegőbe kerüljenek
- A csőszerelvények rögzítik a hulladékcsöveket a tartályhoz, így zárt rendszert biztosítanak, amely megakadályozza a szivárgást vagy kiömlést
- A kétrészes kupak kialakítása szükségtelenné teszi a csöveket az adapterről leválasztani a zárt kupak felszereléséhez