JUSTRITE 11274 Csere zárószalagok, 11-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, piros

Raktáron
Tétel: AD2DRA Típus: 11274Kereszthivatkozás: 3NJZ1

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€92.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárószalagok
színekPiros
Méretek1 "x 11.5"
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a rögzítőpánt (11274-es modell) egy csereszalag, amelyet a masszív fémkerettel (11273-as modell) használnak a Justrite laboratóriumi dönthető kannákhoz. Ez a szalag a doboz rögzítésére szolgál a kerethez. A dobozok függőlegesen beállíthatók, hogy kiadagoláskor megdőljenek, vagy stabil vízszintes helyzetbe forgathatók az egyszerű adagolás érdekében. Megjegyzés: A csere fémkeret és a zárószalag csak a 7150146 és 7150156 típusú felső csaptelepekkel ellátott Justrite acél adagolókannákhoz használható. Ez a cikkszám csak a csereszalagra vonatkozik, és nem tartalmazza a keretet vagy a biztonsági kannát.

Jellemzők:

  • Csak a 7150146-os és 7150156-os modellekhez használható csereszalagként
  • Tartós anyagból készült
  • 11273-as fémvázzal kell használni

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 11274 Csere zárószalagok, 11-1/2 hüvelykes, horganyzott acél, piros
€92.60 /Mértékegység