JUSTRITE 11273 Lab Tilt Can Frame keret CD8CDG

JUSTRITE 11273 Labor billenő dobozkeret

Raktáron
Cikkszám: CD8CDG Típus: 11273

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€201.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeret
színekPiros
Méretek12.8 "x 14.75" x 15.64 "
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.754
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)43.18
Származási országUS

Termék részletek:

Ez az erős fémkeret (11273-as modell) két Justrite acél adagolódobozunk cserebölcsője (csak a 7150146 és 7150156 modelleknél). A keret lehetővé teszi a doboz stabil vízszintes helyzetbe forgatását vagy függőleges beállítását a billentéshez, megkönnyítve az adagolást. Megjegyzés: Ez a cikkszám csak egy cserekeretre vonatkozik. Ez nem tartalmazza a rögzítőszalagot (11274-es modell) vagy a biztonsági dobozt.

Jellemzők:

  • Csak a 7150146 és 7150156 modellekhez használható cserekeretként
  • Tartós anyagból készült
  • A 11274-es típusú zárszalaggal együtt kell használni

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 11273 Labor billenő dobozkeret
€201.34 /Mértékegység