Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 10385 asztali konzervdoboz perforált kötőlappal, 1 gallon, acél, sárga | AA4ZUK JUT10385YL

JUSTRITE 10385 asztali konzervdoboz perforált kötőlappal, 1 gallon, acél, sárga

Raktáron
Tétel: AA4ZUK Típus: 10385Keresztszám: JUT10385YL
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
€197.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPaddoboz
Kapacitás1 gal.
színekSárga
Borító típusaCsuklós
Rámenős emberFlash-leállító lemez
befejezPorbevonatú
Magasság4.5 "
AnyagAcél
Dia kívül.9.375 "
Felni típusaVédett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

Egyszerűen helyezze a munkát a rugós, perforált műszerlemezre, nyomja le és keverje meg, majd engedje el, hogy a műszerfal visszakerüljön a leeresztő helyzetbe. A bevonatos acél műszerfal hatékony lángelvezetőként is működik, hogy csökkentse a tűz visszacsapódásának kockázatát. A csuklós burkolat minimalizálja a párolgási veszteségeket, a védett perem pedig csökkenti a kézsérülés lehetőségét. A kannák masszív, 24-es vastagságú acélból készülnek, kemény porszórt bevonattal.

Jellemzők:

  • Könnyen tisztítható az apró alkatrészek oldószerben
  • Rugós, perforált műszerfal
  • A csuklós burkolat minimalizálja a párolgási veszteséget

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságDia kívül.Dasher méretÁr
JUSTRITE 10171 asztali konzervdoboz perforált kötőlappal, 1 kvart, acél, sárga | AA4ZUE JUT10171YL 101711 qtSárga5.5 "4.875 "-€170.16
JUSTRITE 10291 asztali konzervdoboz perforált kötőlappal, 2 Quart, acél, sárga | AA4ZUG JUT10291YL 102912 qtSárga3.25 "9.375 "-€187.73
JUSTRITE 09400 asztali biztonsági kanna, önzáró fedél, 0.4 gallon, piros, horganyzott acél | AC3EUC 2RYG8 094000.45 gal.Piros10.5 "7"-€430.00
JUSTRITE 10295 asztali konzervdoboz perforált kötőlappal, 1/2 gallon, horganyzott acél, piros | AC8HHJ JUT10295RD 102952 qtPiros3.25 "9.375 "-€166.65
JUSTRITE 10175 asztali konzervdoboz perforált kötőlappal, 1 Quart, horganyzott acél, piros | AD2NXZ JUT10175RD 101751 qtPiros5.5 "4.875 "-€151.27
JUSTRITE 10575 asztali kanna perforált kötőlappal, 2 gallon, horganyzott acél, piros | AD2NYB JUT10575RD 105752 gal.Piros5.875 "11.5 "-€283.01
JUSTRITE 10775 asztali kanna perforált kötőlappal, 3 gallon, horganyzott acél, piros | AD2NYC 3TCF8 107753 gal.Piros6"13.5 "-€307.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 10385 asztali konzervdoboz perforált kötőlappal, 1 gallon, acél, sárga
€197.38 /Mértékegység