Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 09200Y asztali olajos hulladéktartály, 2 gallon, sárga | AD2NYX JCN09200YL, 9200Y

JUSTRITE 09200Y asztali olajos hulladéktartály, 2 gallon, sárga

Raktáron
Tétel: AD2NYX Típus: 09200YKeresztszám: JCN09200YL, 9200Y
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
€191.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPultos olajos hulladékok
BázisEmelkedett
Kapacitás2 gal.
színekSárga
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság9.125 "
Fedél típusaÖnzáró
AnyagAcél
Dia kívül.9.625 "
Raklap mennyisége60
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

Az OSHA-kompatibilis olajos hulladékdobozok elengedhetetlenek oldószerrel átitatott törlőkendők és törlőrongyok használatakor. A hígítókkal, lenolajjal, gyúlékony ragasztókkal és egyéb gyúlékony folyadékokkal átitatott rongyok és törlőkendők komoly tűzveszélyt jelentenek, ha nem megfelelően dobják el őket. A speciálisan kialakított fedél legfeljebb 60 fokkal nyílik ki, és használaton kívül is zárva marad. Ez elszigeteli a tartalmat a tűzforrásoktól és korlátozza az oxigént, gyakorlatilag kiküszöbölve a spontán égés kockázatát. Minden doboz horganyzott acél testszerkezettel rendelkezik, tartós porszórt bevonattal. A munkapadokon vagy pultok tetején használható, kompakt olajos szemétdobozok ideálisak az oldószerrel, ragasztóval vagy hígítóval átitatott törlőkendők, vattakorongok vagy kis kefék összegyűjtésére. Az asztallap csak 9-1/8 hüvelykes (232 mm) magas, és könnyen befogadja a kis törlőkendőket.

Jellemzők:

  • Ideális oldószerrel, ragasztóval vagy hígítóval átitatott törlőkendők, pamut törlőkendők vagy kis kefék összegyűjtésére
  • Kerülje el az elszórt szikrák vagy spontán égés okozta tüzet
  • Használaton kívül a fedél zárva marad
  • Kis, kézi működtetésű méret, ideális munkapadok és pultok tetején való használatra
  • Jóváhagyta az FM jóváhagyások

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
JUSTRITE 09200 olajos hulladéktartály, kézi működtetésű, 7.57 literes, 244 mm átmérőjű, 232 mm hosszú, piros | AC3EUD JCN09200RD, 9200 09200Piros€186.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 09200Y asztali olajos hulladéktartály, 2 gallon, sárga
€191.76 /Mértékegység