JUSTRITE 09100 olajos hulladéktartály, lábbal működtethető, 23 literes, 302 mm átmérőjű, 403 mm hosszú, piros | AB9BNH JCN09100RD, 9100

JUSTRITE 09100 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, 23 literes, 302 mm átmérőjű, 403 mm hosszú, piros

Raktáron
Tétel: AB9BNH Típus: 09100Kereszthivatkozás: JCN09100RD, 9100

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€181.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajos hulladék
BázisEmelkedett
Kapacitás6 gal.
színekPiros
befejezPorbevonatú
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság15.875 "
Fedél típusaÖnzáró
AnyagAcél
Dia kívül.11.875 "
Raklap mennyisége36
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7925
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 09100 olajos hulladékdoboz ideális oldószerekkel, lenolajjal, hígítókkal, éghető ragasztókkal és gyúlékony folyadékokkal átitatott ruhák és rongyok tárolására. Ideális komoly tűzveszély elkerülésére.

Jellemzők:

  • A fedele 60 fokban nyílik, és használaton kívül is zárva marad, védve a tartalmat a spontán égéstől vagy a szórt szikráktól. Ezenkívül korlátozza az oxigén mennyiségét, hogy minimalizálja a spontán égés kockázatát.
  • Ez a doboz porszórt bevonattal ellátott acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a vegyszerállóság érdekében.
  • Megemelt talppal rendelkezik, amely lehetővé teszi a levegő keringését a doboz körül, így eloszlatja a hőt, és csökkenti a rozsda és a nedvesség felhalmozódását.
  • Ez az olajos szemetesdoboz lábbal működtethető, taposószerű pedállal van felszerelve, amely kéz nélküli nyitást biztosít.
  • Hordozó fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a konzerv könnyű mozgatását.
  • Háromnyelvű biztonsági címkével rendelkezik a félreértések csökkentése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA
  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhető fel a Justrite 09100 olajos hulladéktartály?

V. A biztonságos használat érdekében padlóra van szerelve.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 09300 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, 38 literes, 354 mm átmérőjű, 464 mm hosszú, piros | AC8HHP JCN09300RD, 9300 0930010 gal.18.25 "13.938 "€206.43
JUSTRITE 09500 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, piros, 53 literes, 408 mm átmérőjű, 514 mm hosszú, piros | AC8JAW JCN09500RD, 9500 0950014 gal.20.25 "16.063 "€258.87
JUSTRITE 09700 olajos hulladéktartály, lábbal működtethető, 21 gallon, 467 mm átmérő, 595 mm hosszú, piros | AE3BDC JCN09700RD, 9700 0970021 gal.23.438 "18.375 "€387.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 09100 olajos hulladékgyűjtő kanna, lábbal működtethető, 23 literes, 302 mm átmérőjű, 403 mm hosszú, piros
€181.56 /Mértékegység