Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD P-DF224 huzalcsomagoló hüvely 22 - 24 Awg | AF7RLB 22KY09

JONARD P-DF224 huzalcsomagoló hüvely 22 - 24 Awg

Raktáron
Tétel: AF7RLB Modell: P-DF224Kereszthivatkozás: 22KY09

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€146.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalburkoló hüvely
Max. Szigetelés Dia.0.073 In.
Darabszám1
PowerKézikönyv
A terminál furatmélységének kibontása (hüvelyk)0.50
Kicsomagolás Terminal Hole Dia. (Ban ben.)0.075
Vezetékmérő22 a 24
A terminál furatának mélysége (hüvelyk)0.50
A terminál furatának becsomagolása Dia. (Ban ben.)0.075

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8205597000

Termék részletek:

    • Tényleges sugár (hüvelyk) (0.111)
    • Max. Sorkapocs átlós (in.) (0.073)
    • Min. Sorkapocs átlós (in.) (0.054)

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékmérőÁr
JONARD P-DF2426 huzaltekercselő hüvely 24 - 26 Awg AF7RLC 22KY10 P-DF242624 a 26€143.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD P-DF224 huzalcsomagoló hüvely 22 - 24 Awg
€146.47 /Mértékegység