Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD INP-2065 szigetelt hosszú orrfogó 6-1/2 hüvelykes sima | AH4JLF 34RP99

JONARD INP-2065 szigetelt, hosszú orrú fogó 6-1/2 hüvelyk sima

Raktáron
Tétel: AH4JLF Modell: INP-2065Kereszthivatkozás: 34RP99
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
€85.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú orrfogó
Vágási kapacitás / anyag18 AWG rézhuzal
Kezelje a színtNarancssárga / Sárga
Fogantyú típusaPárna markolat
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1"
Pofaszélesség1 / 4 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1.5 "
Teljes hossz6.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége1 / 16 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1542
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)5.84
Származási országCN

Termék részletek:

    • Drót Crimper: Nem
    • Nem parkol: Nem
    • Szigetelt / szigetelt: Szigetelt
    • ESD Safe: Nem
    • Oldalsó vágó: Igen
    • Huzalszedõ: Igen
    • Ízület típusa: szilárd
    • Megragadó felület: sima

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD INP-2065 szigetelt, hosszú orrú fogó 6-1/2 hüvelyk sima
€85.93 /Mértékegység