Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JONARD CWRR-716 racsnis csavarkulcs fej mérete 7/16 hüvelykes | AH8YQC 39CF20

JONARD CWRR-716 racsnis csavarkulcs fej mérete 7/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8YQC Modell: CWRR-716Kereszthivatkozás: 39CF20

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis kulcs
befejezTeljes lengyel
Rugalmas fejNem
Fejméret7 / 16 "
AnyagKróm-vanádium acél
Min. Arclengés5 fok
A fogaskerekek száma60
Pontok száma12
Eltolt15 fok
Teljes hossz6.5 "
IrányváltóIgen
SAE vagy metrikusSAE
Tether képesNem Tether képes
Csavarkulcs stílusKombináció

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)24.13
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)5.59
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JONARD CWRR-716 racsnis csavarkulcs fej mérete 7/16 hüvelyk
€26.23 /Mértékegység