Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON SM250 vízszintes injekciós üveg, akril, 2.150 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AF2TYN 6XUU1

JOHNSON SM250 vízszintes, akril 2.150 hüvelykes fiola – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2TYN Modell: SM250Kereszthivatkozás: 6XUU1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€66.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜvegszint
Pontosság37 Ív Min
ÉpítésAkril műanyag test
Hossz2.15 "
Szerelő furat átmérője.0.167 "
A rögzítő furatok száma2
Vastagság0.59 "
Az injekciós üvegek teljes száma1
típusBeépíthető alap
ÜveganyagTiszta akril
Szélesség0.58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9031808085
Származási országAT

Termék részletek:

    • Jellemzők: tiszta

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességPontosságÁtmérőTételHosszSzerelő furat átmérője.VastagságtípusPkg. Menny.Ár
JOHNSON SM252 vízszintes injekciós üveg, akril, 2.630 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AF2TYM 6XUU0 SM2520.68 "43 Ív Min-Üvegszint2.63 "0.183 "0.65 "Beépíthető alap10€70.23
JOHNSON SM901 vízszintes fiola, akril, 1.544 hüvelyk hosszúság - 25 db-os csomag | AF2TYP 6XUU2 SM901-38 Ív Min0.371 "Hordó fiola szint1.544 "---25€26.51
JOHNSON SM905 vízszintes fiola, akril, 1.373 hüvelyk hosszúság - 25 db-os csomag | AF2TYQ 6XUU3 SM905-38 Ív Min0.371 "Hordó fiola szint1.373 "---25€25.45
JOHNSON SM904 vízszintes injekciós üveg, akril, 1.246 hüvelyk hosszúság - 25 db-os csomag | AF2TYR 6XUU4 SM904-38 Ív Min0.37 "Hordó fiola szint1.246 "---25€25.45
JOHNSON SM906 vízszintes injekciós üveg, akril, 1.544 hüvelyk hosszúság - 25 db-os csomag | AF2TYU 6XUU6 SM906-38 Ív Min0.371 "Hordó fiola szint1.544 "--Multi-Pitch-el25€31.70
JOHNSON SM907 vízszintes injekciós üveg, akril, 1.375 hüvelyk hossza - 25 db-os csomag | AF2TYV 6XUU7 SM907-38 Ív Min0.5 "Hordó fiola szint1.375 "---25€36.03
JOHNSON SM909 vízszintes fiola, akril, 1.750 hüvelyk hosszúság - 25 db-os csomag | AF2TYW 6XUU9 SM909-38 Ív Min0.5 "Hordó fiola szint1.75 "--Multi-Pitch-el25€40.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON SM250 vízszintes, akril 2.150 hüvelykes fiola – 10 db-os csomag
€66.94 /csomag