Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON SM125 Cross Check Level Akril 2-1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AF2TYL 6XUT9

JOHNSON SM125 keresztellenőrző szint akril 2-1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2TYL Modell: SM125Kereszthivatkozás: 6XUT9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€83.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeresztellenőrzési szint
Pontosság38 Ív Min
ÉpítésAkril műanyag test
Hossz2.25 "
Szerelő furat átmérője.0.156 "
A szintes fiolák száma1
A rögzítő furatok száma2
A Plumb injekciós üvegek száma1
Vastagság0.52 "
Az injekciós üvegek teljes száma2
ÜveganyagTiszta akril
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód9031808085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Piros

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésÁr
JOHNSON 125 keresztellenőrzési szint | AE7ZAH 6C225 125Piros ütésálló műanyag test€9.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON SM125 keresztellenőrző szint akril 2-1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€83.41 /csomag