Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON SM061 Bulls Eye Level akril 0.669 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AF2TYJ 6XUT7

JOHNSON SM061 Bulls Eye Level akril, 0.669 hüvelyk hosszúság – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF2TYJ Modell: SM061Kereszthivatkozás: 6XUT7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€69.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBikák szemmagasság
Pontosság53 Ív Min
ÉpítésAkril műanyag test
Átmérő0.669 "
Szerelő furat átmérője.0.093 "
A rögzítő furatok száma3
Vastagság0.394 "
Az injekciós üvegek teljes száma1
típusKör alakú karimával
ÜveganyagTiszta akril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód9031808085
Származási országAT

Termék részletek:

    • Jellemzők: Fekete

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságÁtmérőSzerelő furat átmérője.VastagságPkg. Menny.Ár
JOHNSON 100 Bulls Eye Level | AB9ZTE 2H366 100-1.18 "--1€5.42
JOHNSON SM100 Bulls Eye Level akril 1.180 hüvelyk hosszúság - 10 db-os csomag | AF2TYK 6XUT8 SM10041 Ív Min1.18 "0.115 "0.5 "10€43.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON SM061 Bulls Eye Level akril, 0.669 hüvelyk hosszúság – 10 db-os csomag
€69.41 /csomag