Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 40-6226 Dot Laser Aperture Pack 3 Pc | AE6JPB 5TCW4

JOHNSON 40-6226 Dot Laser Aperture Pack 3 Pc

Raktáron
Tétel: AE6JPB Modell: 40-6226Kereszthivatkozás: 5TCW4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€164.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDot Laser Aperture Pack
ÉpítésSárgaréz
típus3 Darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód9013909000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Characteristics: Screws Directly Into Pre-threaded Alignment Laser Housing

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 40-6226 Dot Laser Aperture Pack 3 Pc
€164.50 /Mértékegység