Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON 1411-0600 Torpedo szint 6 hüvelyk, hossza 4 fiola | AG9RGQ 21XK11

JOHNSON 1411-0600 Torpedo szint, 6 hüvelyk, hossza 4 fiola

Raktáron
Tétel: AG9RGQ Modell: 1411-0600Kereszthivatkozás: 21XK11
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
€68.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTorpedó szint
Pontosság+/- 0.001/1 "
színekFekete
Keret anyagAlumínium
Hossz6"
Mágneses típusRitkaföld
Barázdák száma1
A szintes fiolák száma1
Mágnesek száma3
A Plumb injekciós üvegek száma1
Az injekciós üvegek teljes száma4
ÜveganyagAkril
Üveg típusaBuborék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mágneses / nem mágneses: mágneses
    • Legolvasottabb: Igen
    • 30 fokos injekciós üvegek száma: 1
    • 45 fokos injekciós üvegek száma: 1
    • Megvilágított fiolák: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
JOHNSON 1411-0900 Torpedo szint 9 hüvelyk, hossza 4 fiola | AG9RGR 21XK12 1411-09009"€76.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON 1411-0600 Torpedo szint, 6 hüvelyk, hossza 4 fiola
€68.27 /Mértékegység