Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS VG1275AN golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 1/2 | AD4HRH 41P734

JOHNSON CONTROLS VG1275AN gömbcsap kétirányú rozsdamentes acél kárpit izzadság 2/1

Raktáron
Tétel: AD4HRH Típus: VG1275ANKereszthivatkozás: 41P734
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
€213.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételH VAC szabályozó golyós szelep
Zárási nyomás200 psi
Térfogat-együttható11.7
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaPulóverek
Mélység3-25 / 32 "
Magasság1.875 "
AnyagRozsdamentes acél kárpit
Max. Vízhőmérséklet.284 fok F
ÁramforrásElektromos működtető
Biztonságos gőznyomás15 a Thermal Spacerrel
Biztonságos működő víznyomás580
Szelep típusa2-Way
Szélesség1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481809050
Származási országMX

Termék részletek:

    • Csak szelep / működtető egység (csak szelep)

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás méreteMélységMagasságSzelep típusaSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS VG1275AD golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 1/2 | AD4HRC 41P729 VG1275AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€170.76
JOHNSON CONTROLS VG1275AE golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 1/2 | AD4HRD 41P730 VG1275AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€126.00
JOHNSON CONTROLS VG1275AF golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 1/2 | AD4HRE 41P731 VG1275AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€162.52
JOHNSON CONTROLS VG1275AG golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 1/2 | AD4HRF 41P732 VG1275AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€218.33
JOHNSON CONTROLS VG1275AL golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 1/2 | AD4HRG 41P733 VG1275AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€156.73
JOHNSON CONTROLS VG1275BG Golyósszelep 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 3/4 | AD4HRJ 41P735 VG1275BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€188.75
JOHNSON CONTROLS VG1275BL golyóscsap 2 utas rozsdamentes acél kárpitozás 3/4 | AD4HRK 41P736 VG1275BL7.43 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "€220.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1275AN gömbcsap kétirányú rozsdamentes acél kárpit izzadság 2/1
€213.09 /Mértékegység