JOHNSON CONTROLS V248GF1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1-1/2 hüvelykes NPT | AH4VAV 35LZ01

JOHNSON CONTROLS V248GF1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1-1 / 2 hüvelykes NPT

Raktáron
Tétel: AH4VAV Modell: V248GF1-001CKereszthivatkozás: 35LZ01

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,087.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszabályozó szelep
csatlakozásNPT
Csatlakozás mérete1.5
ÉpítésÖntöttvas
Tervezési nyomás (PSIG)630
Min. Folyadék hőmérséklete-4
Kikötő1.5
Pontok beállítása200-400 psi
típus3 út

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteÉpítésKikötőCsere patrontípusÁr
JOHNSON CONTROLS V246GA1-001C Vízszabályozó szelep 2 utas 3/8 be | AA4QEZ 12Y955 V246GA1-001CNPT3 / 8 "-3 / 8 "-2 út€402.51
JOHNSON CONTROLS V246GB1-001C Vízszabályozó szelep 2 utas 1/2 In | AA4QFA 12Y956 V246GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-2 út€438.78
JOHNSON CONTROLS V246GC1-001C vízszabályozó szelep 2 utas 3/4 bemenet | AA4QFB 12Y957 V246GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-2 út€499.81
JOHNSON CONTROLS V246GD1-001C Vízszabályozó szelep 2 utas 1 bemenet | AA4QFC 12Y958 V246GD1-001CNPT1"-1"-2 út€809.96
JOHNSON CONTROLS V248GB1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1/2 In | AA4QFD 12Y959 V248GB1-001CNPT1 / 2 "-1 / 2 "-3 út€670.73
JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 3/4 be | AA4QFE 12Y960 V248GC1-001CNPT3 / 4 "-3 / 4 "-3 út€770.26
JOHNSON CONTROLS V248GD1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1 bemenet | AA4QFF 12Y961 V248GD1-001CNPT1"-1"-3 út€1,072.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS V248GF1-001C Vízszabályozó szelep 3 utas 1-1 / 2 hüvelykes NPT
€2,087.14 /Mértékegység