Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C Fan Coil termosztát Fűtés/hűtés | AF7EQD 20XJ84

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C ventilátor tekercs termosztát fűtés / hűtés

Raktáron
Tétel: AF7EQD Típus: T46SDA-1CKereszthivatkozás: 20XJ84
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
€395.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor tekercs termosztát
színekBézs
Vezérlési tartomány40 fokozatok az 90 fokig
Mélység2-29 / 32 "
Ház típusaMűanyag
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V6
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC3
Magasság4 45 / 64 "
Zárt rotorerősítők @ 120 V34.8
Zárt rotorerősítők @ 240 V17.4
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma2
Érzékelő típusHőmérséklet
Váltás műveletPattanós kapcsolatok
KapcsolótípusSPDT
típusFűtés / hűtés
Szélesség568686 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.88
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9032100030

Termék részletek:

    • Differenciál (F fok) (0.7)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS T46SDA-1C ventilátor tekercs termosztát fűtés / hűtés
€395.08 /Mértékegység