Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C Nyomásszabályozás Alacsony 12 hüvelyk és 80 között | AD3MUU 40G391

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C nyomásszabályozás alacsony 12 hüvelyktől 80-ig

Raktáron
Tétel: AD3MUU Típus: P70AB-12CKereszthivatkozás: 40G391
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
€210.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgynyomású vezérlés
Kapilláris hossza36 In.
Bezárás (PSI)25
Nyomáskülönbség5 és 35 PSI
HázNEMA 1
FunkcióAlacsony nyomású alkalmazások
Megnyitás (PSI)15
Nyomáscsatlakozás1/4 "peremes anya
Választék12 "-tól 80 PSI-ig
visszakocsi
Váltás műveletAlacsony nyomáson nyit
KapcsolótípusSPST
típusAlacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód9032200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékÁr
JOHNSON CONTROLS P170AB-12C Egynyomású szabályozó, alacsony nyomású, 1/4 hüvelykes férfi SAE, 12–80 Psi | AD3MRN 40G339 P170AB-12C12 psi és 80 psi között€191.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70AB-12C nyomásszabályozás alacsony 12 hüvelyktől 80-ig
€210.36 /Mértékegység