Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P598RAPSN100C Pressure Transmitter, -10 PSI To 100 PSI, 0.5 To 4.5V Dc, 3-Pin Packard Connector | CR6AZR 53CW82

JOHNSON CONTROLS P598RAPSN100C nyomástávadó, -10 PSI - 100 PSI, 0.5 - 4.5 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó

Raktáron
Cikkszám: CR6AZR Modell: P598RAPSN100CKereszthivatkozás: 53CW82
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
€189.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomástávadó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101C nyomástávadó, 0–100 PSI, 0–10 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó | CR6AXR 53CW45 P599VAPS101C€229.85
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101K nyomástávadó, 0–100 PSI, 0–10 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó | CR6AXT 53CW46 P599VAPS101K€310.91
JOHNSON CONTROLS P598VAPSN101C nyomástávadó, 0–100 PSI, 0–10 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó | CR6AXU 53CW57 P598VAPSN101C€106.67
JOHNSON CONTROLS P599VCPS101C nyomástávadó, 0–100 Psi, 0–10 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó, Ip67 | CR6AXV 53CW51 P599VCPS101C€174.00
JOHNSON CONTROLS P598VCPSN101K nyomástávadó, 0–100 PSI, 0–10 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó, Ip67 | CR6AXW 53CW64 P598VCPSN101K€150.19
JOHNSON CONTROLS P599RAPS101K nyomástávadó, 0–100 PSI, 0.5–4.5 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó | CR6AXX 53CW27 P599RAPS101K€277.01
JOHNSON CONTROLS P598RAPSN101K nyomástávadó, 0–100 PSI, 0.5–4.5 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó | CR6AXY 53CW85 P598RAPSN101K€169.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P598RAPSN100C nyomástávadó, -10 PSI - 100 PSI, 0.5 - 4.5 V egyenáram, 3 tűs Packard csatlakozó
€189.52 /Mértékegység