Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C AC nyomás kioldó vezérlés Spst Kézikönyv | AF6ZAY 20RG52

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C váltóáramú nyomáskivágás-vezérlés Spst kézikönyv

Raktáron
Tétel: AF6ZAY Modell: P20GB-1CKereszthivatkozás: 20RG52
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
€204.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC nyomáskivágás vezérlés
Kapilláris hossza42 In.
Bezárás (PSI)Zárolás
csatlakozásPulóverek
HázNEMA 1
Funkcióegyetlen
FelszerelésZárójel
Megnyitás (PSI)360
Nyomáscsatlakozás42 "Kapilláris 1/4" izzadsággal
Választék100-425 psi
visszaKézikönyv
Váltás műveletMagas nyomáson nyílik
KapcsolótípusSPST
típusMagas / alacsony nyomás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.99
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellVálasztékVáltás műveletÁr
JOHNSON CONTROLS P20BB-1C AC nyomás kioldó vezérlés Spst Kézikönyv | AF6ZAU 20RG48 P20BB-1C7-150 psiAlacsony nyomáson nyit€144.58
JOHNSON CONTROLS P20DB-1C Ac Pressure Cutout Control Spst Manual | AF6ZAV 20RG49 P20DB-1C100-425 psiMagas nyomáson nyílik€168.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P20GB-1C váltóáramú nyomáskivágás-vezérlés Spst kézikönyv
€204.54 /Mértékegység