Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS P128AA-1C Kenőolajnyomás-szabályozás 8-70 Psi | AF6YYE 20RF55

JOHNSON CONTROLS P128AA-1C Kenőolajnyomás-szabályozás 8–70 Psi

Raktáron
Tétel: AF6YYE Típus: P128AA-1CKereszthivatkozás: 20RF55

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€554.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKenőolaj-nyomásszabályozás
Mélység2-11 / 32 "
Magasság3.25 "
Nyomáscsatlakozás1/4 hüvelykes férfi fáklya
nyomás tartomány8 és 70 PSI
Késleltetés90 mp.
típusKivágás vezérlése késleltetéssel
Feszültség120/240
Szélesség568653 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)6.99
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)15.88
HS-kód9032200000

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételnyomás tartományKésleltetésÁr
JOHNSON CONTROLS P128AA-17C Kenőolajnyomás-szabályozás 8-70 Psi | AF6YYD 20RF54 P128AA-17C3.25 "Kenőolaj-nyomásszabályozás8 és 70 PSI120 mp.€572.80
JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Kenőolajnyomás-szabályozás 9 Psi | AF6YYF 20RF56 P145NCB-12C3.25 "Kenőolaj-nyomásszabályozás9 PSI10 mp.€532.07
JOHNSON CONTROLS P45NAA-5C Kenőolajnyomás-kikapcsoló vezérlő 9 Psi | AF6YYH 20RF58 P45NAA-5C5 21 / 64 "Kenőolajnyomás-kivágás vezérlés9 PSI120 mp.€549.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS P128AA-1C Kenőolajnyomás-szabályozás 8–70 Psi
€554.23 /Mértékegység