Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS JT3427 zónaszelep 3 utas be/ki Fnpt 1 | AD4HCK 41P410

JOHNSON CONTROLS JT3427 3. zóna szelep, be- és kikapcsolás Fnpt 1

Raktáron
Tétel: AD4HCK Modell: JT3427Kereszthivatkozás: 41P410
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
€163.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZóna szelep
Térfogat-együttható8
Csatlakozás típusa / méreteF) 1. NPT "
Mélység1-3 / 4 "
Magasság3.375 "
Nagynyomású zárás20
Max. Vízhőmérséklet.200 fok. F
Biztonságos működő víznyomás300
Normál nyomás bezárás17
típusKétirányú, be / ki
Szélesség3.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6345
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Zóna szelep, 3 utas, be / ki, (F) NPT 1

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogat-együtthatóCsatlakozás típusa / méreteMagasságtípusSzélességÁr
JOHNSON CONTROLS JM3221 zónaszelep 3 utas moduláló Fnpt 1/2 | AD4HBB 41P348 JM32211(F) NPT 1/2 "2.625 "3 utas, moduláló test2.62 "€136.11
JOHNSON CONTROLS JM3222 zónaszelep 3 utas moduláló Fnpt 1/2 | AD4HBC 41P349 JM32222(F) NPT 1/2 "2.625 "3 utas, moduláló test2.62 "€136.11
JOHNSON CONTROLS JT3223 zónaszelep 3 utas be/ki Fnpt 1/2 | AD4HCG 41P404 JT32234(F) NPT 1/2 "2.625 "Kétirányú, be / ki2.62 "€80.68
JOHNSON CONTROLS JT3325 zónaszelep 3 utas be/ki Fnpt 3/4 | AD4HCH 41P406 JT33255(F) NPT 3/4 "3.375 "Kétirányú, be / ki2.75 "€111.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS JT3427 3. zóna szelep, be- és kikapcsolás Fnpt 1
€163.42 /Mértékegység