Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 Hőmérséklet-távadó, pajzs, - 40-140 fok F | AH4UZW 35LY70

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 hőmérséklet-távadó, árnyékolás, - 40-140 ° F

Raktáron
Tétel: AH4UZW Típus: HT-68P3-0N000Kereszthivatkozás: 35LY70
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
€1,589.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet Szenzor
típus10k ohm minimum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országFI

Termék részletek:

    • -40 és 140 ° F (-40 és 60 ° C) közötti hőmérsékletet mér és továbbít
    • A többlapos árnyékolás lehetővé teszi a maximális légáramlást a pontos hőmérséklet- és páratartalom-mérésekhez, és megakadályozza a napsugárzás és az esőzések okozta károkat
    • Az érzékelő fölött vékony polimer film van felszerelve, amely megakadályozza a szennyeződés, vegyi anyagok vagy vízgőz okozta pontatlanságokat

Termékváltozatok

TermékekModelltípusÁr
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 hőmérséklet-érzékelő süllyesztett rögzítés | AC6XFW 36P620 TE-6310F-11k ohmos nikkel, süllyesztett tartó€102.91
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 hőmérséklet-érzékelő, nikkel 1000 ohm, csőbe szerelés | AC6XFX 36P621 TE-6311M-11k ohmos nikkel, fémcsatorna tartó 8 "€46.89
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 hőmérséklet-érzékelő, csőre szerelhető, TRUERH, nikkel 1000 ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-11k ohmos nikkel, műanyag csatornatartó 8 "€120.75
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 hőmérséklet-érzékelő karima | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-21 n ohmos nikkel, perem 8 "€47.00
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Hőmérséklet-érzékelő kút 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-11 n ohmos nikkel, fém, 8 "€56.04
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Hőmérséklet-érzékelő kút 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-11 n ohmos nikkel, műanyag, 8 "€136.42
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 hőmérséklet-érzékelő, állítható, NPT adapter, fém | AC6XGC 36P626 TE-6313P-11k ohmos nikkel, kültéri levegő 3 "€65.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS HT-68P3-0N000 hőmérséklet-távadó, árnyékolás, - 40-140 ° F
€1,589.04 /Mértékegység