Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C úszókapcsoló | AH4VBF 35LZ11

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C úszókapcsoló

Raktáron
Tétel: AH4VBF Típus: F263MAP-V01CKereszthivatkozás: 35LZ11
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
€662.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Ügynökségi megfelelésUL, CE, C-Tick
test anyagaMűanyag
csatlakozás1 hüvelyk 11-1 / 2 NPT szálak
Úszó Dia.1
Úszó hossza5-13 / 16 "
Úszó anyagPolikarbonát
Magasság4"
HP @ 1 fázis - 115 V1
HP @ 1 fázis - 230 V1
Hossz4"
Max. Nyomás150
Rögzítő konzol anyagasárgaréz
TartókFelszerelés érzékelt közegedénybe / tájolás
MűveletBiztosítja az irányítást, ahol a folyadékszint emelkedik és csökken
Szár hossza10.625
Szár anyagaSárgaréz
KapcsolótípusSPDT
típusÚszó
VA minősítés720 VA @ 120 VAC
Feszültség120V-230V
Szélesség2.75 "
Huzal ólomNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellÚszó anyagMax. NyomásÁr
JOHNSON CONTROLS F263MAC-V01C úszókapcsoló | AH4VBE 35LZ10 F263MAC-V01CRéz100€897.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS F263MAP-V01C úszókapcsoló
€662.43 /Mértékegység