JOHNSON CONTROLS Úszó kapcsolók


Szűrő
Ügynökségi megfelelés: UL, CE, C-Tick , Test anyaga: Műanyag , Csatlakozás: 1 hüvelyk 11-1 / 2 NPT szálak , úszó átm.: 1 , Magasság: 4" , HP @ 1 fázis - 230 V: 1 , Hossz: 4" , Működés: Biztosítja az irányítást, ahol a folyadékszint emelkedik és csökken , szár hossza: 10.625 , A szár anyaga: Sárgaréz , Kapcsoló típusa: SPDT , Típus: Úszó , VA minősítés: 720 VA @ 120 VAC , Feszültség: 120V-230V , Szélesség: 2.75 "
StílusModellÚszó anyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
F263MAC-V01C
Réz100€897.24
A
F263MAP-V01C
Polikarbonát150€662.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?