Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C vonali voltos termosztát, 15–55 fok. F Hőmérséklet | AC7WKJ 38Y110

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C vonali voltos termosztát, 15–55 fok F Hőmérséklet

Raktáron
Tétel: AC7WKJ Típus: A70HA-1CKereszthivatkozás: 38Y110
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
€569.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza240 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V8A fő, 3A kiegészítő
Vezérlési tartomány15 Deg. 55 fokig. F
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A fő, 6A kiegészítő
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A fő, 3A kiegészítő
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A fő, 36A kiegészítő
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A fő, 18A kiegészítő
Mélység2 3 / 32 "
Differenciális5 fok. F
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők16A fő, 6A kiegészítő
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A fő, 6A kiegészítő
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A fő, 3A kiegészítő
Magasság3.25 "
Induktív erősítők @ 120 V16A fő, 6A kiegészítő
Induktív erősítők @ 240 V8A fő, 3A kiegészítő
Bemeneti feszültség120-600V AC
Hossz4"
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A fő, 36A kiegészítő
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A fő, 18A kiegészítő
Szerelési típusSík felület
Relé bemenetek száma2
Relé kimenetek száma2
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma2
Teljes hossz4"
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC9.2A fő, 3.4A kiegészítő
Érzékelő izzó átmérője1 / 8 "
Érzékelő típushajszálér
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Váltás értékelések @ 120VDC16 Fő, 6 Aux
KapcsolótípusDPST
Hőmérséklet Érzékenység-/+ 2 fok. F
Feszültség tartomány120-600 VAC
Feszültségértékelés120-600V AC
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9032100030
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls A70HA-1C hálózati voltos mechanikus termosztátot HVAC rendszerekben használják hőmérsékletszabályozásra. Kereskedelmi és ipari környezetben alkalmazzák, ahol a fűtő- vagy hűtőberendezések közvetlen vezérlésére van szükség. Ennek a termosztátnak a mechanikus kialakítása megbízható működést biztosít külső áramellátás nélkül a kényelem fenntartása és a folyamatok ellenőrzése érdekében az irodákban, raktárakban és gyártó létesítményekben.

Jellemzők:

  • A Johnson Controls A70HA-1C termosztát acélházzal rendelkezik a jobb szilárdság és védelem érdekében.
  • Ez a termosztát zománcozott bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.
  • Négy vezetékes, kétkörös érintkezőblokkja van, amely lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását és egy másodlagos funkció végrehajtását.
  • Ez a termosztát egy érintkezőblokkot tartalmaz, amely két elszigetelt érintkezőkészletet tartalmaz a segédérintkező zárásához, amikor a főérintkező nyílik.
  • Réz hidraulikus kapilláris izzós érzékelővel van felszerelve, amely távolról is telepíthető a pontos hőmérsékletmérés és -szabályozás érdekében.
  • Ez a hőmérséklet-szabályozó egység egy kapilláriscsővel és érzékelővel rendelkezik, amely a környezeti levegő, folyadék vagy gáz hőmérsékletét figyeli és szabályozza a vezérléstől távol.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann SC-15 biztosíték használata során?

A.

  • Az elektromos alkatrészek kezelésekor használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE).
  • Vegye figyelembe az alkalmazáshoz szükséges megfelelő biztosítéktípust, feszültséget és áramerősséget.
  • Kövesse a gyártó utasításait a telepítéshez és a cseréhez.
  • A túlmelegedés és a veszélyek elkerülése érdekében ne lépje túl a biztosíték névleges feszültségét vagy áramát.
  • Rendszeresen ellenőrizze és tesztelje a biztosítékot a megfelelő működés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVezérlési tartományMélységÉrzékelő típusFeszültség tartománySzélességDifferenciálisHáz típusaÁr
JOHNSON CONTROLS A70HA-14C Vonal Volt Alacsony hőmérséklet-érzékelő termosztát | AC2HMK 2KGR3 A70HA-14C240 "15 fok és 55 fok F között2.5 "Gázzal töltött izzó24-240 VAC6.25 "2 fok FNEMA 1€424.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C vonali voltos termosztát, 15–55 fok F Hőmérséklet
€569.60 /Mértékegység