Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A70HA-14C Vonal Volt Alacsony hőmérséklet-érzékelő termosztát | AC2HMK 2KGR3

JOHNSON CONTROLS A70HA-14C hálózati feszültségű alacsony hőmérséklet-érzékelő termosztát

Raktáron
Tétel: AC2HMK Típus: A70HA-14CKereszthivatkozás: 2KGR3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€424.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza12 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V1A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V6A
Vezérlési tartomány15 fok és 55 fok F között
Mélység2.5 "
Differenciális2 fok F
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők16A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság8.25 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusFüggőleges
Relé bemenetek száma2
Relé kimenetek száma2
Kapcsolók száma2
Teljes hossz240 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VACKevesebb mint 1
Érzékelő izzó átmérője1 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése240 "
Érzékelő típusGázzal töltött izzó
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Váltás értékelések @ 120VDC16 Fő, 6 Aux
KapcsolótípusDPST
Hőmérséklet Érzékenység1 fok F
Feszültség tartomány24-240 VAC
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.143
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód9032100060
Származási országMX

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (9.2A)
    • Sheath Dia. (1/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszVezérlési tartományMélységÉrzékelő típusFeszültség tartománySzélességDifferenciálisHáz típusaÁr
JOHNSON CONTROLS A70HA-1C vonali voltos termosztát, 15–55 fok. F Hőmérséklet | AC7WKJ 38Y110 A70HA-1C4"15 Deg. 55 fokig. F2 3 / 32 "hajszálér120-600 VAC4"5 fok. FGalvanizált acél€569.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A70HA-14C hálózati feszültségű alacsony hőmérséklet-érzékelő termosztát
€424.41 /Mértékegység