Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C Elektronikus hőmérséklet-szabályozás | AH4VAD 35LY77

JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C elektronikus hőmérséklet-szabályozás

Raktáron
Tétel: AH4VAD Típus: A421ABC-04CKereszthivatkozás: 35LY77
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
€196.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus hőmérséklet-szabályozás
Ügynökségi megfelelésUL, CE, C-Tick
színekSzürke
Vezérlési tartomány-40 foktól 212 fokig F
Mélység2.375 "
Differenciális1 fok és 30 fok F között
Kijelző SzínesFekete-fehér
Kijelző méret1.5 x, 5 négyzetméter.
Kijelző típusaLCD
Ház típusaNEMA 1
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság5"
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Érzékelő izzó átmérője1 / 4 "
Az izzó hosszának érzékelése2"
Érzékelő típusA99
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Feszültség tartomány120 / 240 VAC
Szélesség2.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVezérlési tartományDifferenciálisHáz típusaFeszültség tartományÁr
JOHNSON CONTROLS A421ABC-02C Elektronikus hőmérséklet-szabályozás, SPDT, -40 és 212 fok között. F, 120/240V AC | AH4VAB 35LY75 A421ABC-02C-40 fok. 212 fokig. F1 Deg. 30 fokig. FNEMA 1120 / 240 VAC€179.25
JOHNSON CONTROLS A421ABC-03C Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 1 Kapcsoló | AH4VAC 35LY76 A421ABC-03C-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€184.44
JOHNSON CONTROLS A421ABC-06C Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 5 hüvelyk magasság | AH4VAE 35LY78 A421ABC-06C-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€193.41
JOHNSON CONTROLS A421ABT-02C Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 2-3/8 hüvelyk szélesség | AH4VAF 35LY79 A421ABT-02C-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€187.48
JOHNSON CONTROLS A421ABD-02C Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 2-3/8 hüvelyk Mélység | AH4VAG 35LY80 A421ABD-02C-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€187.93
JOHNSON CONTROLS A421ABG-02C Elektronikus hőmérsékletszabályozás 2-3/8 hüvelyk Mélység | AH4VAH 35LY81 A421ABG-02C-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 1120 / 240 VAC€229.67
JOHNSON CONTROLS A421GBF-02C Elektronikus hőmérsékletszabályozó A99 érzékelő | AH4VAJ 35LY82 A421GBF-02C-40 foktól 212 fokig F1 fok és 30 fok F közöttNEMA 124 VAC€175.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A421ABC-04C elektronikus hőmérséklet-szabályozás
€196.81 /Mértékegység