Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A-4000-120 olajjelző, 1/8 hüvelykes NPT, sárgaréz, 4.5 hüvelykes hosszúság | AG6PHT 38Y085

JOHNSON CONTROLS A-4000-120 Olajjelző, 1/8 hüvelykes NPT, sárgaréz, 4.5 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AG6PHT Modell: A-4000-120Kereszthivatkozás: 38Y085

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€170.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlajjelző
Beállítási tartomány10-125 psi
Magasság1"
Hossz4.5 "
AnyagSárgaréz
Max. Hőmérséklet120 F
NPT1 / 8 "
Nyomásesés1.9 SCIM
típusPneumatikus
Szélesség568563 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9026107000

Termék részletek:

    • Johnson Controls A-4000-120 olajjelző a sűrített levegős rendszerekben lévő olaj beszivárgási szintjének észlelésére
    • Tartalmaz egy konverziós diagramot a kazettán feltüntetett olajlerakódás milliomodrészes értékének meghatározásához

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A-4000-120 Olajjelző, 1/8 hüvelykes NPT, sárgaréz, 4.5 hüvelyk hosszú
€170.67 /Mértékegység