Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PM011002E-PK10 dugós csatlakozó 10 mm-es csővel, külső átmérő fekete - 10 darabos csomag AB4BTC 1WTY1

JOHN GUEST PM011002E-PK10 dugós csatlakozó, 10 mm-es cső külső átmérője fekete – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BTC Típus: PM011002E-PK10Kereszthivatkozás: 1WTY1
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
€116.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekFekete
Kapcsolat típusaCső x Férfi BSPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret10mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PI0108F4S-PK10 csatlakozó 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetál - 10 db-os csomag | AB4BGN 1WRT6 PI0108F4S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x Flare150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€64.29
JOHN GUEST PI0112F6S-PK10 csatlakozó 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetál - 10 db-os csomag | AB4BGP 1WRT7 PI0112F6S-PK10Acetal kopolimerSzürkeCső x Flare150 psi3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€122.37
JOHN GUEST CI011222W-PK10 dugós csatlakozó 3/8 hüvelykes cső külső átmérője Wh - 10 db-os csomag | AB4BME 1WTG5 CI011222W-PK10Acetal kopolimerfehérCső x MNPT150 psi1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€83.34
JOHN GUEST PP010821W-PK10 Apa csatlakozó cső külső átmérője 1/4" polipropilén - PK 10 | AB4BND 1WTJ9 PP010821W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT150 psi1 / 8 "9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€46.50
JOHN GUEST PP010822W-PK10 Apa csatlakozócső külső átmérő 1/4" polipropilén - PK 10 | AB4BNE 1WTK1 PP010822W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT150 psi1 / 4 "9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€53.37
JOHN GUEST PP010823W-PK10 Apa csatlakozó cső külső átmérője 1/4" polipropilén - PK 10 | AB4BNF 1WTK2 PP010823W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT150 psi3 / 8 "9 fok és 150 fok F között1 / 4 "10€73.34
JOHN GUEST PP011222W-PK10 Apa csatlakozó cső külső átmérője 3/8" polipropilén - PK 10 | AB4BNG 1WTK3 PP011222W-PK10polipropilénfehérCső x MNPT150 psi1 / 4 "9 fok és 150 fok F között3 / 8 "10€81.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PM011002E-PK10 dugós csatlakozó, 10 mm-es cső külső átmérője fekete – 10 db-os csomag
€116.08 /csomag