Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI011604S-PK10 egyenes adapter 1/2 hüvelykes cső külső átmérője - 10 db-os csomag | AB4BGM 1WRT5

JOHN GUEST PI011604S-PK10 egyenes adapter, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BGM Modell: PI011604S-PK10Kereszthivatkozás: 1WRT5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€162.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső x Férfi BSPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM010421S-PK10 egyenes adapter 5/32 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AA9XJZ 1HLG9 PM010421S-PK10Cső x MNPT1 / 8 "5 / 32 "10€49.74
JOHN GUEST PM010422S-PK10 egyenes adapter 5/32 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BFX 1WRP9 PM010422S-PK10Cső x MNPT1 / 4 "5 / 32 "10€48.09
JOHN GUEST PI010823S-PK10 egyenes adapter 1/4 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BFY 1WRR1 PI010823S-PK10Cső x MNPT3 / 8 "1 / 4 "10€71.49
JOHN GUEST PM010821S-PK10 egyenes adapter 5/16 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BFZ 1WRR2 PM010821S-PK10Cső x MNPT1 / 8 "5 / 16 "10€54.99
JOHN GUEST PM010822S-PK10 egyenes adapter 5/16 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BGA 1WRR3 PM010822S-PK10Cső x MNPT1 / 4 "5 / 16 "10€58.71
JOHN GUEST PI011221S-PK10 egyenes adapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BGB 1WRR4 PI011221S-PK10Cső x MNPT1 / 8 "3 / 8 "10€105.44
JOHN GUEST PI011224S-PK10 egyenes adapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője - 10 darabos csomag | AB4BGC 1WRR5 PI011224S-PK10Cső x MNPT1 / 2 "3 / 8 "10€140.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI011604S-PK10 egyenes adapter, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője – 10 db-os csomag
€162.43 /csomag