JOBOX 607990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 5.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFG

JOBOX 607990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 5.5 hüvelyk, fehér, acél

Cikkszám: CM9GFG Típus: 607990
€408.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka padfiók
színekfehér
befejezPorbevonat
Magasság5.5 "
Hossz21.875 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Szélesség16.875 "

Termék részletek:

JOBOX 607990 replacement drawer has a height of 5-1/2 inches and is made of 18 gauge steel. This drawer is designed to fit rolling work benches.

Jellemzők:

  • The front side of the unit has an edge-banded design for easy installation.
  • This soft-closing drawer has a ball bearing glide mechanism for smooth operation & high load capacity.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX 675 és 676 gördülő munkapadok: Ezek a padok hegesztett sarokbetétekkel rendelkeznek, amelyek szilárdságot és támogatást nyújtanak az egyes kötéseknek. 2 fix és 2 reteszelő forgó görgőjük van.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. What is the storage capacity of these rolling workbench drawers?

A. JOBOX rolling workbench drawers feature a load capacity of 75 lb.

K. Ki lehet cserélni a régi szekrények fiókcsúszdáját?

V. A régi vasalat golyóscsapágyas vasalatokkal való cseréje a legegyszerűbb módja az új fiókok beszerelésének. A meglévő fiókos dobozok módosítása összetett folyamat lehet, ezért mindig jobb új fiókokat rendelni.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
JOBOX 610990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 4.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AF4ULM 9KEH2 6109904.5 "€532.61
JOBOX 605990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 2.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFE 6059902.5 "€296.98
ajánlatkérés
JOBOX 606990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 4.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFF 6069904.5 "€318.47
ajánlatkérés
JOBOX 609990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 2.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFH 6099902.5 "€322.79
ajánlatkérés
JOBOX 611990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 5.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFJ 6119905.5 "€372.27
ajánlatkérés
JOBOX 616990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 10 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFK 61699010 "€355.05
ajánlatkérés
JOBOX 617990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 10 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFL 61799010 "€355.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 607990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 5.5 hüvelyk, fehér, acél
€408.82 /Mértékegység