JOBOX 617990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 10 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFL

JOBOX 617990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 10 hüvelyk, fehér, acél

Tétel: CM9GFL Típus: 617990
€429.61 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka padfiók
színekfehér
befejezPorbevonat
Magasság10 "
Hossz21.875 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Szélesség16.875 "

Termék részletek:

JOBOX 617990 replacement drawer is retrofitted to existing rolling workbenches (already in-service) when the drawers are damaged, missing or need an upgrade.

Jellemzők:

  • This unit features 18 gauge steel construction for structural strength and durability.
  • It comes with ball bearing glides for smooth and quiet operation (opening / closing) and allows easy access to the contents.
  • This unit is completely assembled and can be directly installed on the workbench.
  • It also features finished sides, backs and bottoms with a white powder coating for added toughness and an aesthetic look.
  • This 10-inch drawer can handle loads up to 75 lb.

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
JOBOX 610990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 4.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AF4ULM 9KEH2 6109904.5 "€532.61
JOBOX 605990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 2.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFE 6059902.5 "€296.98
ajánlatkérés
JOBOX 606990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 4.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFF 6069904.5 "€318.47
ajánlatkérés
JOBOX 607990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 5.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFG 6079905.5 "€337.87
ajánlatkérés
JOBOX 609990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 2.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFH 6099902.5 "€322.79
ajánlatkérés
JOBOX 611990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 5.5 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFJ 6119905.5 "€372.27
ajánlatkérés
JOBOX 616990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 10 hüvelyk, méretű, fehér, acél | CM9GFK 61699010 "€355.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 617990 cserefiók, 21.875 x 16.875 x 10 hüvelyk, fehér, acél
€429.61 /Mértékegység