JOBOX 498000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 hüvelyk, méretű, fehér, acél | AA9UJV 1FEG1

JOBOX 498000 100 folyadékszállító tartály, L-alakú, 60.25 gal., 33 x 25 x XNUMX hüvelyk méretű, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UJV Típus: 498000Kereszthivatkozás: 1FEG1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,366.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadéktranszfer tartály
Alapmagasság7.5 "
Kapacitás100 gal.
színekfehér
befejezPorbevonat
Fogantyú stílusEmelőgyűrű
Magasság25 "
Hossz60.25 "
AnyagAcél
Felszerelési stílusCsavarok teherautó-ágyhoz
CsomagolásDobozban
AlakL alakú
Szélesség33 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.74
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)157.48
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód7311000090
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Ready folyadékadagoló tartályt úgy tervezték, hogy nagy gallon folyadékot szállítson biztonságosan a kívánt útvonalon.

Jellemzők:

  • A JOBOX 498000 Fuel-N-Tool Ready folyadékadagoló tartály nagy teherbírású konzolokkal rendelkezik, amelyek a tartályt a teherautó ágyához csatlakoztatják.
  • 2 hüvelykes, NPT-vel támogatott dugókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szivattyú felszerelését a tartály mindkét oldalára.
  • Beépített emelőgyűrűkkel van ellátva az üres tartály emeléséhez és szállításához.
  • Ez a folyadékáttöltő tartály biztonsági töltési kapacitással rendelkezik, amely meleg időben teret biztosít a tartalom kitágulásához.
  • Ez az L-alakú folyadéktartály egy leeresztőcsavarral rendelkezik, amely lehetővé teszi az éghető folyadékok biztonságos elvezetését.
  • Zárható töltősapkával és csatlakozóval van ellátva, hogy elkerülje az extrém nyomásképződést.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásszínekÁr
JOBOX 498002 Folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 60.25 x 33 x 25 hüvelyk méretű, fekete, acél | CM9GJU 49800260.25 "33 "25 "100 gal.Fekete€1,292.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 498000 100 folyadékszállító tartály, L-alakú, 60.25 gal., 33 x 25 x XNUMX hüvelyk méretű, fehér, acél
€1,366.72 /Mértékegység