JOBOX 229000 tartókonzol, 24 x 2 x 24 hüvelyk, acél | AD7FGF 4EA13

JOBOX 229000 rögzítőkeret, 24 x 2 x 24 hüvelyk, acél

Raktáron
Tétel: AD7FGF Típus: 229000Kereszthivatkozás: 4EA13

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€234.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlsó rögzítő konzolok
színekFekete
Magasság24 "
Hossz24 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
típusHeavy Duty
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Hajó magassága (cm)79.25
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termék részletek:

A Jobox 229000 nagy teherbírású tartókonzol pár alkalmas ágy alatti kamiondobozok felszerelésére a szállítókocsi ágya alá, szerszámok, hordható eszközök, biztonsági felszerelések és tartozékok tárolására. Ez a pár C-csatornás tartókonzol a teherautó ágyának aljához van rögzítve (becsavarva).

Jellemzők:

  • Acél szerkezettel rendelkezik, hogy megakadályozza a hajlítást / törést a teljesen megrakott teherautó dobozának kézben tartásakor.
  • Egy átlós tartókarral rendelkezik, amely elosztja a teher súlyát a rögzítőkonzolon.
  • Menetes kialakítása lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a tartókonzolt a teherautóhoz rögzítse.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Jobox 229000 tartókonzolt a teherautó ágyára?

V. Ez a tartókonzol menetes karokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy anyákkal és csavarokkal szerelje fel.

K. Ez a Jobox 229000 tartókonzol időjárásálló?

V. Igen, az acél tartókonzol pár festett felülete ellenáll a magas nedvességtartalmú környezetnek, a hónak és a víznek.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekÁr
JOBOX 228000 tartókonzol, 18 x 2 x 18 hüvelyk, acél | AD7FGE 4EA12 22800018 "2"18 "AcélFekete€228.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 229000 rögzítőkeret, 24 x 2 x 24 hüvelyk, acél
€234.58 /Mértékegység