JOBOX 228000 tartókonzol, 18 x 2 x 18 hüvelyk, acél | AD7FGE 4EA12

JOBOX 228000 rögzítőkeret, 18 x 2 x 18 hüvelyk, acél

Raktáron
Tétel: AD7FGE Típus: 228000Kereszthivatkozás: 4EA12

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlsó rögzítő konzolok
színekFekete
Magasság18 "
Hossz18 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
típusHeavy Duty
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)47.24
HS-kód8302303060
Származási országUS

Termék részletek:

A Jobox 228000 nagy teherbírású tartókonzol pár ideális az ágy alatti teherautó dobozainak a teherautó ágya alá történő felszereléséhez. Ez a tartókonzol segít ezekben a kamiondobozokban szerszámokat, hordható eszközöket, biztonsági felszereléseket és tartozékokat tárolni. Ez a pár C-csatornás tartókonzol a teherautó ágyának aljára rögzíthető (becsavarható).

Jellemzők:

  • Acélszerkezettel rendelkezik, amely megakadályozza a hajlítást / törést a teljesen megrakott teherautó dobozában.
  • Az átlós tartókar elosztja a teher súlyát a tartókonzol karjai között.
  • A menetes kialakítás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a tartókonzolt a teherautóhoz rögzítse.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Jobox 228000 tartókonzolt a teherautó ágyára?

V. Ennek a tartókonzolnak menetes szárai vannak, így a felhasználó anyákkal és csavarokkal szerelheti fel.

K. Ez a Jobox 228000 tartókonzol időjárásálló?

V. Igen, ez a tartókonzol festett felülettel rendelkezik, ami megakadályozza, hogy a magas nedvességtartalmú környezet, a hó és a víz kikopjon.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekÁr
JOBOX 229000 tartókonzol, 24 x 2 x 24 hüvelyk, acél | AD7FGF 4EA13 22900024 "2"24 "AcélFekete€234.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 228000 rögzítőkeret, 18 x 2 x 18 hüvelyk, acél
€228.07 /Mértékegység