A Crescent Tool 2-651990 Site-Vault láda teljes körű tárolási megoldást kínál a szerszámok, kellékek és anyagok tárolására.
Jellemzők:
- Az EZ-Loader 4 irányú csúszótámaszok lehetővé teszik a targonca minden oldalról történő rakodását, lehetővé téve a gyors szállítást.
- Egy nagy teherbírású zsanér van felerősítve és hegesztve, hogy megakadályozza a csap kiszorulását betöréskor.
- A nagy teherbírású, levágott élű fedél kiküszöböli az éles elülső fedél sarkait, miközben növeli a fedél szilárdságát.
- Az EZ-Lock tartókar rögzíti és reteszeli a fedelet a biztonságos használat érdekében.
- Az oldalfalba integrált csomagtartó kényelmes tárolást biztosít a kisebb szerszámok és alkatrészek számára.
- Az ergonómikus emelőfogantyúk mély mélyedésekben vannak elhelyezve, hogy megakadályozzák a becsípődést és a fogantyú sérülését.
Kompatibilis tartozékok:
- Crescent 6 hüvelykes görgőkészletek: Ezek a kerekek nem lyukadnak ki és nem dőlnek ki. Gumi futófelülettel rendelkeznek a kiváló tapadás érdekében. A félhold ládák csúszótámaszokkal rendelkeznek, hogy elhelyezzék ezeket a görgőket a könnyű mobilitás érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági jellemzői vannak ennek a Jobox 2-651990 Site-Vault nagy teherbírású ládának?
V. Ez a Jobox 2-651990 Site-Vault nagy teherbírású láda be van építve egy zárrendszerrel, amely lehetővé teszi a lakatok használatát. Nagy teherbírású zsanérokkal is rendelkezik, amelyek megakadályozzák a csapból való kiszorítást betöréskor.
K. Mi ennek a Jobox 2-651990 Site-Vault nagy teherbírású ládának az építőanyaga?
V. Ez a munkaterületi doboz acélból készült, porszórt bevonattal a nagy igénybevétel érdekében.
K. Mekkora a tárolókapacitása ennek a Jobox 2-651990 Site-Vault nagy teherbírású ládának?
V. Ennek a munkahelyi doboznak a teljes tárolókapacitása 5 köbláb.
K. Mi az a Crescent Site-Vault biztonsági rendszere?
V. A Site-Vault biztonsági rendszer egy szabadalmaztatott rendszer három zárási ponttal és egy fényvisszaverő narancssárga zárjelzővel, amely jelzi, hogy a doboz zárva van-e vagy sem.
K. Mely lakatmodellekkel kompatibilis ez az egység?
A. Crescent 2-651990 Site-Vault láda továbbfejlesztett zárrendszere lehetővé teszi a Master #1, #5 & #175 és az American #50 lakatmodellek használatát.
K. Használható ez az egység esőfelszereléssel, PPE-vel vagy kis szerszámokkal?
V. Ez az egység két beépített fedeles tárolórekesszel és integrált rakodóhálóval rendelkezik, így ideális esőfelszerelés, kesztyű vagy kisebb szerszámok tárolására.