JOBOX 2-658990 láda, nagy teherbírású, 72 x 24 x 30.75 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GHN

JOBOX 2-658990 mellkas, nagy teherbírású, 72 x 24 x 30.75 hüvelykes méret, barna, acél

Tétel: CM9GHN Modell: 2-658990
€1,919.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
színekbarna
befejezPorbevonat
GázsokkIgen
FogantyúvalIgen
Magasság30.75 "
Hossz72 "
ZárórendszerLakatolható
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Tárolási kapacitás25.3 köb. ft.
Szélesség24 "

Termék részletek:

A Jobox 2-658990 nagy kapacitású láda különféle szerszámok, felszerelések és védőeszközök tárolására alkalmas fa- és fémmegmunkálási, építőipari és gépjármű-karbantartási alkalmazásokhoz. A Jobox is kínál munkahelyi dobozok nehéz szerszámok és berendezések hosszú távú tárolására.

Jellemzők:

  • Ez a tárolóláda nagy teherbírású EZ-Loader négyirányú csúszótámaszokkal rendelkezik a targonca bármely oldalról történő emeléséhez, ezáltal gyors szállítást tesz lehetővé.
  • Nagy teherbírású hegesztett és karózott zsanérokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a csap eltávolítását/kiszorítását betörés közben.
  • Egy szabadalmaztatott Site-Vault biztonsági rendszerrel rendelkezik, amely 3 zárási ponttal és egy fényvisszaverő narancssárga zárjelzővel rendelkezik a biztonság érdekében.
  • Nagy teherbírású, ferde élű fedéllel rendelkezik, amely kiküszöböli az éles első fedél sarkait a felhasználó biztonsága érdekében.
  • Integrált rakományhálókkal és beépített fedelű tárolórésszel rendelkezik a PPE, esőfelszerelés vagy kisebb szerszámok tárolására.
  • EZ-Lock tartókarral rendelkezik a fedél zárásához és nyitott helyzetben történő rögzítéséhez a biztonságos be- és kirakodás érdekében.
  • Beépített oldalfali csomagtartóval rendelkezik, amely lehetővé teszi a kisebb szerszámok és alkatrészek tárolását.
  • Ezenkívül mély mélyedésben elhelyezett emelőfogantyúkkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a fogantyúk sérülését és a csukló becsípődésének esélyét.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan lehet megakadályozni az illetéktelen hozzáférést ehhez a Jobox 2-658990 ládához?

V. Ez a láda lakattal zárható kialakítású. A felhasználó zárhatja a ládát a betörések megelőzése érdekében.

K. Egyetlen felhasználó mozgathatja ezt a Jobox 2-658990 ládát?

V. Igen, vannak pontok az alapon a görgős kerekek felszereléséhez. A felhasználó önállóan mozgathatja ezt a ládát ezekkel a görgős kerekekkel.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságTárolási kapacitásZárórendszerszínekÁr
JOBOX 2-651990 láda, nagy teherbírású, 30 x 20 x 19.75 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GHG 2-65199030 "20 "19.75 "5 köb. ft.Lakatolhatóbarna€765.64
ajánlatkérés
JOBOX 2-652990 láda, nagy teherbírású, 36 x 20 x 27.5 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GHH 2-65299036 "20 "27.5 "9 köb. ft.Lakatolhatóbarna€841.95
ajánlatkérés
JOBOX 2-653990 láda, nagy teherbírású, 42 x 20 x 27.5 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GHJ 2-65399042 "20 "27.5 "10.5 köb. ft.Lakatolhatóbarna€940.30
ajánlatkérés
JOBOX 2-654990 mellkas, nagy teherbírású, 48 x 24 x 30.75 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GHK 2-65499048 "24 "30.75 "16.7 köb. ft.Lakatolhatóbarna€1,154.33
ajánlatkérés
JOBOX 2-655990 mellkas, nagy teherbírású, 60 x 24 x 30.75 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GHL 2-65599060 "24 "30.75 "21 köb. ft.Lakatolhatóbarna€1,397.09
ajánlatkérés
JOBOX 2-656990 láda, nagy teherbírású, 48 x 30 x 36.75 hüvelykes méret, barna, acél | CM9GHM 2-65699048 "30 "36.75 "25.6 köb. ft.Lakatolhatóbarna€1,403.49
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 2-658990 mellkas, nagy teherbírású, 72 x 24 x 30.75 hüvelykes méret, barna, acél
€1,919.86 /Mértékegység