JET TOOLS 708597K Szíjcsiszoló 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40

JET TOOLS 708597K Övcsiszoló 7a 196 Lb.

Raktáron
Tétel: AB8AKA Modell: 708597KKereszthivatkozás: 25CH40

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,020.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagcsiszoló
Amperek @ 120V7
AC erősítők12
Öv SFPM2258
Övméret6 x 48 hüvelyk
Dia lemez.9
Lemezsebesség (RPM)1725
Lemezasztal mérete (hüvelykben)X 10 12
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)4
HP3/4
Teljes mélység16
Teljes magasság28.5
Teljes szélesség29
Asztali munkafelület5-1 / 2 x 11
Szerszám hossza16 "
Szerszám súlya196 font
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 88.2
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8466308000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Terhelés nélküli SFPM (2258)
    • Kioldás típusa (kényelmes kar öv)

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkHPTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFeszültségÁr
JET TOOLS 414600 Szalagcsiszoló 6 x 48 hüvelyk 1 1/2 LE 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3 41460020/101.529 "58 "16 "115/230€3,714.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708597K Övcsiszoló 7a 196 Lb.
€2,020.01 /Mértékegység