JET TOOLS 708475 Kombinált gyalu/futógép, 3 LE, 12.5 A | AD4QJH 42W895

JET TOOLS 708475 Kombinált gyalu/hézagoló, 3 LE, 12.5 A

Raktáron
Tétel: AD4QJH Típus: 708475Kereszthivatkozás: 42W895

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,770.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyalu / Jointer Combo
erősítők12.5
Amperek @ 120V12.5A / óra
ÉpítésÖntöttvas
Vágó vastagság8-3 / 4 In.
Vágási szélesség12 In.
A vágás mélysége5/32 hüvelyk
Motoros HP3
Nincs terhelés RPM5500
Teljes mélység55 "
Teljes magasság40 "
Teljes szélesség34 "
Sebesség5500 rpm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 226.8
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8465920034
Származási országCN

Termék részletek:

    • Gyalu/asztalos kombinált gép gyors váltási lehetőséggel a hézagolási és gyalulási funkciók között; ideális falapok felületének kiegyenlítésére/simítására
    • 3 nagy sebességű acél késvágófej a gyors vágásért és a kiváló minőségért
    • A párhuzamos konstrukció az asztalt a vágófej közelében tartja, ami lehetővé teszi a precíz vágási beállítást
    • Extra nagy alumínium extrudált kerítés központosított kezelőszervekkel, amely gyors beállítást kínál
    • Tartalmaz egy beépített porcsatornát 4 hüvelykes porcsatlakozóval, kézikerékkel a gyaluasztal gyors beállításához és mágneses kapcsolóval a biztonságos és megbízható működéshez

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708475 Kombinált gyalu/hézagoló, 3 LE, 12.5 A
€6,770.69 /Mértékegység