JET TOOLS 708404 asztali oszcilláló csiszológép 7.5 A | AD4QJC 42W883

JET TOOLS 708404 Pad oszcilláló csiszoló 7.5 A

Raktáron
Tétel: AD4QJC Típus: 708404Kereszthivatkozás: 42W883

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,273.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPad oszcilláló csiszoló, 7.5 A
Amperek @ 120V7.5A / óra
AC erősítők7.5
ÉpítésÖntöttvas / fém
HP1/2
Hz60
Teljes magasság18.75 "
Teljes hossz11.75 "
Teljes szélesség11.75 "
Stroke percenként30
Asztal anyagaÖntöttvas / fém
Asztali munkafelület14-1/2x14-1/2
Dőlésszög0-45 fok.
Szerszám súlya80 font
Feszültség110

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8465930075
Származási országTW

Termék részletek:

    • Asztal hossza (hüvelyk) (14-1 / 2)
    • Asztal szélessége (hüvelyk) (14-1 / 2)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708404 Pad oszcilláló csiszoló 7.5 A
€1,273.21 /Mértékegység