JET TOOLS 690182 Változtatható fordulatszámú függőleges marógép 3hp/3ph | AE3CRZ 5CEZ3

JET TOOLS 690182 Változtatható sebességű függőleges marógép 3 lóerő / 3 óra

Tétel: AE3CRZ Típus: 690182Kereszthivatkozás: 5CEZ3
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,977.86 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüggőleges marógép
Kapacitás1/8 - 7/8 "
Chuck MéretVálasztható
Keresztút (be)12
osztások0.001 "
Fej90 fokkal jobbra és balra, 45 fokkal előre és hátra mozog
Fej szöge90 fok
Hz60
Motoros HP3
motor típusa230V-ra előkészítve
MűveletAsztali hosszirányú utazás 34 ", a kereszthúzás 12", az orsó és az asztal közötti legnagyobb távolság 17-1 / 2 "
Teljes mélység63
Teljes magasság88.5
Teljes szélesség65.5
Fázis3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram Travel13-3/8
RPM60 a 4200
OrsóR8
Orsó sebessége60-4200 fordulat / perc
Orsó kúposR8
Orsó-asztal17-1 / 2 "
Orsó utazás5"
T-Slots3, 5/8 "
Táblázat méreteX 9 49
Asztal felületi magasságaÁllítható
Asztali munkafelület9 x 49 "
típusVáltoztatható sebességű R8
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1089
Hajó magassága (cm)215.9
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)166.37
HS-kód8459610080
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 690180 Változtatható sebességű függőleges marógép 2LE/1ph | AE3CTA 5CEZ4 69018021115/230€16,171.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690182 Változtatható sebességű függőleges marógép 3 lóerő / 3 óra
€19,977.86 /Mértékegység