JET TOOLS 690082 Lépcsőgörgős marógép 2 LE 3 Ph 230 V | AD4QHC 42W857

JET TOOLS 690082 lépcsős tárcsa malomgép 2 Hp 3 Ph 230 V

Raktáron
Tétel: AD4QHC Típus: 690082Kereszthivatkozás: 42W857

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,448.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsiga marógép
Keresztút (be)12-1/2
FejSzíjhajtás
Fej szöge90 fok
Hz60
Motoros HP2
motor típusaTEFC
MűveletKézikönyv
Teljes magasság72
Teljes szélesség59
Fázis3
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram Travel13-3/8
OrsóR-8
Orsó sebessége80-5440 fordulat / perc
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal17-1 / 2 "
Orsó utazás5"
T-Slots3. és 5/8
Táblázat méreteX 9 42
Asztal felületi magasságaVáltozó
Asztali munkafelület9 x 42 "
típusR8 léptetőgörgő
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 954
Hajó magassága (cm)173.99
Hajó hossza (cm)172.72
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód8465950055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690082 lépcsős tárcsa malomgép 2 Hp 3 Ph 230 V
€19,448.86 /Mértékegység