Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JET TOOLS 505415 Pneumatikus merevmagasságú sarokcsiszoló, 1/4 hüvelykes méret, 20000 ford./perc max. Sebesség, kar | CR4ZMC 43GF07

JET TOOLS 505415 Pneumatic RigHeight Angle Die Grinder, 1/4 Inch Size, 20000 RPM Max. Speed, Lever

Raktáron
Cikkszám: CR4ZMC Típus: 505415Kereszthivatkozás: 43GF07
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
€188.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Grinder

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.729
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
JET SZERSZÁMOK JAT-401 Pneumatikus R6-os csiszológép, 1/4 hüvelykes méret, 23000 ford./perc max. Sebesség, kar | CR4ZMA 43GF03 JAT-401€126.43
JET TOOLS JAT-402 Pneumatikus R6 Ext Die Csiszoló, 1/4 hüvelykes méret, 22000 RPM Max. Sebesség, kar | CR4ZMB 43GF04 JAT-402€240.33
JET SZERSZÁMOK JAT-403 pneumatikus merevmagasságú sarokcsiszoló, 1/4 hüvelykes méret, 22000 ford./perc max. Sebesség, kar | CR4ZMD 43GF05 JAT-403€166.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 505415 Pneumatic RigHeight Angle Die Grinder, 1/4 Inch Size, 20000 RPM Max. Speed, Lever
€188.32 /Mértékegység