JET TOOLS 414610 3 x 79 Szíjcsiszoló 4 LE 230V 1 fázis | AD4QLM 42W958

JET TOOLS 414610 3 x 79 szalagcsiszoló 4 LE 230v 1 fázisú

Raktáron
Tétel: AD4QLM Típus: 414610Kereszthivatkozás: 42W958

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,634.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvcsiszoló
AC erősítők22.5
Öv SFPM6600
Övméret3 x 79 hüvelyk
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2
HP4
Hz60
Teljes mélység43 "
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség25 "
Fázis1
Méret (hüvelyk)N / A
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelületN / A
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.72
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8463900060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFázisÁr
JET TOOLS 414615 3 x 79 Szíjcsiszoló 4 LE 230V 3 fázis | AD4QLN 42W959 41461512.43€3,634.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414610 3 x 79 szalagcsiszoló 4 LE 230v 1 fázisú
€3,634.33 /Mértékegység