JET TOOLS 414615 3 x 79 Szíjcsiszoló 4 LE 230V 3 fázis | AD4QLN 42W959

JET TOOLS 414615 3 x 79 szalagcsiszoló 4 LE 230v 3 fázisú

Raktáron
Tétel: AD4QLN Típus: 414615Kereszthivatkozás: 42W959

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,634.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖvcsiszoló
AC erősítők12.4
Öv SFPM6600
Övméret3 x 79 hüvelyk
Porgyűjtő port mérete (hüvelykben)2
HP4
Hz60
Teljes mélység43 "
Teljes magasság44 "
Teljes szélesség25 "
Fázis3
Méret (hüvelyk)N / A
Asztal anyagaÖntöttvas
Asztali munkafelületN / A
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 95.25
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8463900060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkFázisÁr
JET TOOLS 414610 3 x 79 Szíjcsiszoló 4 LE 230V 1 fázis | AD4QLM 42W958 41461022.51€3,634.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 414615 3 x 79 szalagcsiszoló 4 LE 230v 3 fázisú
€3,634.33 /Mértékegység